Motion
SSEPBAM40DD

Thomson
SSEPBAM40DD

Bloc d’oreiller à arbre rond Linear Guide - Série SSEPB super intelligent, fermé réglable, diamètre d’arbre de 40 mm, longueur totale de 108 mm
N° D’ARTICLE MI00026566
N° MFRSSEPBAM40DD
Prix952.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSEPBAM40DD

Bloc d’oreiller à arbre rond Linear Guide - Série SSEPB super intelligent, fermé réglable, diamètre d’arbre de 40 mm, longueur totale de 108 mm
N° D’ARTICLE MI00026566
N° MFRSSEPBAM40DD
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
Prix952.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SSEPBAM 40 DD PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Largeur totale
    91 mm
  • Hauteur totale
    91 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    45 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    15000 N
  • Capacité de charge dynamique
    13700 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSEPB super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486268505

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif