Motion
SPPBOM12

Thomson
SPPBOM12

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SPPB Series, Open Non-Adjustable, 0.4720 in Shaft Diameter, 43 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026571
N° MFRSPPBOM12
Price$226.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SPPBOM12

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SPPB Series, Open Non-Adjustable, 0.4720 in Shaft Diameter, 43 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026571
N° MFRSPPBOM12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix226.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPPBOM12 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Ouvert non ajustable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    0.4720 po
  • Largeur totale
    39 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    43 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    18 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    1170 N
  • Capacité de charge dynamique
    1060 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SPPB super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486110538

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif