Motion
SSEPBOM20DD

Thomson
SSEPBOM20DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSEPB Series, Open Non-Adjustable, 0.7870 in Shaft Diameter, 60 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026577
N° MFRSSEPBOM20DD
Prix335.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Thomson
SSEPBOM20DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSEPB Series, Open Non-Adjustable, 0.7870 in Shaft Diameter, 60 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026577
N° MFRSSEPBOM20DD

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix335.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PILULE SSEPBOM 20 DD NOIRE

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boĂźtier
    Ouvert non ajustable
  • Type de douille
    Bague Ă  billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • DiamĂštre de l’arbre
    0.7870 po
  • Largeur totale
    54 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • MatĂ©riau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    25 mm
  • Type d’alignement de dĂ©gagement
    Auto-alignement
  • CapacitĂ© de charge statique
    4400 N
  • CapacitĂ© de charge dynamique
    4000 N
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • SĂ©rie
    SSEPB super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486110552

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif