Aperçu
Description du fabricant
LUCT 40 PIL NOIR
Spécifications
- Type de boîtierOuverture réglable
- Type de douilleBague à billes
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre de l’arbre40 mm
- Diamètre extérieur108 mm
- Largeur totale80 mm
- Hauteur totale77 mm
- Hauteur de l’arbre central45 mm
- Capacité de charge dynamique9000 N
- Capacité de charge statique8150 N
- SérieLUCT
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité