Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boîtierOuverture réglable
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre de l’arbre0.4720 po
- Largeur totale39 mm
- Hauteur totale35 mm
- Longueur totale43 mm
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central18 mm
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge statique1170 N
- Capacité de charge dynamique1060 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSPPB super intelligent
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486261988