Motion
SSEPBOAM20DD

Thomson
SSEPBOAM20DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSEPB Series, Open Adjustable, 0.7870 in Shaft Diameter, 60 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026594
N° MFRSSEPBOAM20DD
Prix340.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSEPBOAM20DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSEPB Series, Open Adjustable, 0.7870 in Shaft Diameter, 60 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026594
N° MFRSSEPBOAM20DD
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
Votre prix340.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PILULE SSEPBOAM 20 DD NOIRE

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Ouverture réglable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    0.7870 po
  • Largeur totale
    54 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    25 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    4400 N
  • Capacité de charge dynamique
    4000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSEPB super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486268925

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif