Motion
SSEPBOAM30DD

Thomson
SSEPBOAM30DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSEPB Series, Open Adjustable, 1.1810 in Shaft Diameter, 87 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026598
N° MFRSSEPBOAM30DD
Prix543.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Thomson
SSEPBOAM30DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSEPB Series, Open Adjustable, 1.1810 in Shaft Diameter, 87 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026598
N° MFRSSEPBOAM30DD

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix543.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PILULE SSEPBOAM 30 DD NOIRE

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boĂźtier
    Ouverture réglable
  • Type de douille
    Bague Ă  billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • DiamĂštre de l’arbre
    1.1810 po
  • Largeur totale
    79 mm
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    87 mm
  • MatĂ©riau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    35 mm
  • Type d’alignement de dĂ©gagement
    Auto-alignement
  • CapacitĂ© de charge statique
    9100 N
  • CapacitĂ© de charge dynamique
    8300 N
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • SĂ©rie
    SSEPB super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486269014

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif