Motion
SPTWNM08

Thomson
SPTWNM08

Bloc d’oreiller à arbre rond pour guide linéaire - Série SPTWN Super Smart, fermé, diamètre d’arbre de 8 mm, capacité de charge de 500N
N° D’ARTICLE MI00026602
N° MFRSPTWNM08
Prix451.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SPTWNM08

Bloc d’oreiller à arbre rond pour guide linéaire - Série SPTWN Super Smart, fermé, diamètre d’arbre de 8 mm, capacité de charge de 500N
N° D’ARTICLE MI00026602
N° MFRSPTWNM08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix451.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPTWNM 08 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    8 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    15 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge
    500N
  • Capacité de charge statique
    550 N
  • Capacité de charge dynamique
    500 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SPTWN super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486110590

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif