Motion
SPTWNM12

Thomson
SPTWNM12

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SPTWN Series, Closed, 0.4720 in Shaft Diameter, 1350 N Load Capacity
N° D’ARTICLE MI00026605
N° MFRSPTWNM12
Prix367.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SPTWNM12

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SPTWN Series, Closed, 0.4720 in Shaft Diameter, 1350 N Load Capacity
N° D’ARTICLE MI00026605
N° MFRSPTWNM12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix367.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPTWNM 12 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    0.4720 po
  • Largeur totale
    76 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    43 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    18 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge
    1350 N
  • Capacité de charge statique
    1490 N
  • Capacité de charge dynamique
    1350 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SPTWN super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486110606

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif