Motion
SSETWNM16DD

Thomson
SSETWNM16DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSETWN Series, Closed, 0.6300 in Shaft Diameter, 53 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026609
N° MFRSSETWNM16DD
Prix532.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSETWNM16DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSETWN Series, Closed, 0.6300 in Shaft Diameter, 53 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026609
N° MFRSSETWNM16DD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix532.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SSETWNM 16 DD PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    0.6300 po
  • Largeur totale
    84 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    22 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    4800 N
  • Capacité de charge dynamique
    4400 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSETWN super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486110613

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif