Motion
SSETWNM30DD

Thomson
SSETWNM30DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSETWN Series, Closed, 1.1810 in Shaft Diameter, 87 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026617
N° MFRSSETWNM30DD
Prix1,167.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSETWNM30DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSETWN Series, Closed, 1.1810 in Shaft Diameter, 87 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026617
N° MFRSSETWNM30DD
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
Prix1,167.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SSETWNM 30 DD PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    1.1810 po
  • Largeur totale
    152 mm
  • Hauteur totale
    71 mm
  • Longueur totale
    87 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    35 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    18200 N
  • Capacité de charge dynamique
    16600 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSETWN super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486110644

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif