Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulements doubles/tandem
- Type de boîtierFermé réglable
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre de l’arbre8 mm
- Largeur totale62 mm
- Hauteur totale28 mm
- Longueur totale35 mm
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central15 mm
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge500N
- Capacité de charge statique21550 N
- Capacité de charge dynamique19590 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSPTWN super intelligent
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486263173