Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulements doubles/tandem
- Type de boîtierFermé réglable
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre de l’arbre16 mm
- Largeur totale84 mm
- Hauteur totale42 mm
- Longueur totale53 mm
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central22 mm
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge statique4800 N
- Capacité de charge dynamique4400 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSETWN super intelligent
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486269892