Motion
SSETWNAM20DD

Thomson
SSETWNAM20DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSETWN Series, Closed Adjustable, 0.7870 in Shaft Diameter, 60 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026630
N° MFRSSETWNAM20DD
Prix618.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSETWNAM20DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSETWN Series, Closed Adjustable, 0.7870 in Shaft Diameter, 60 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026630
N° MFRSSETWNAM20DD
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
Votre prix618.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SSETWNAM 20 DD PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    0.7870 po
  • Largeur totale
    104 mm
  • Hauteur totale
    51 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    25 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    8800 N
  • Capacité de charge dynamique
    8000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSETWN super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486269939

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif