Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulements doubles/tandem
- Type de boîtierFermé réglable
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre de l’arbre30 mm
- Largeur totale152 mm
- Hauteur totale71 mm
- Longueur totale87 mm
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central35 mm
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge statique18200 N
- Capacité de charge dynamique16600 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSETWN super intelligent
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486270027