Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulements doubles/tandem
- Type de boîtierFermé réglable
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre de l’arbre40 mm
- Largeur totale176 mm
- Hauteur totale91 mm
- Longueur totale108 mm
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central45 mm
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge statique30000 N
- Capacité de charge dynamique27400 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSETWN super intelligent
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486270065