Motion
SSETWNOM16DD

Thomson
SSETWNOM16DD

Bloc d’oreiller à arbre rond pour guide linéaire - Série SSETWN super intelligent, ouvert, diamètre d’arbre de 16 mm, longueur totale de 53 mm
N° D’ARTICLE MI00026642
N° MFRSSETWNOM16DD
Prix566.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSETWNOM16DD

Bloc d’oreiller à arbre rond pour guide linéaire - Série SSETWN super intelligent, ouvert, diamètre d’arbre de 16 mm, longueur totale de 53 mm
N° D’ARTICLE MI00026642
N° MFRSSETWNOM16DD
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
Votre prix566.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SSETWNOM 16 DD PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm
  • Largeur totale
    84 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    22 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    4800 N
  • Capacité de charge dynamique
    4400 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSETWN super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486110675

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif