Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
- Type de boîtierOuvert
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre de l’arbre0.7870 po
- Largeur totale104 mm
- Hauteur totale41 mm
- Longueur totale60 mm
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central25 mm
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge statique8800 N
- Capacité de charge dynamique8000 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSETWN super intelligent
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486110682