Aperçu
Description du fabricant
SSETWNOM 25 DD PIL NOIR
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
- Type de boîtierOuvert
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre de l’arbre0.9840 po
- Largeur totale130 mm
- Hauteur totale50 mm
- Longueur totale78 mm
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central30 mm
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge statique14600 N
- Capacité de charge dynamique13400 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSETWN super intelligent
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486110699
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité