Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulements doubles/tandem
- Type de boîtierOuverture réglable
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre de l’arbre12 mm
- Largeur totale76 mm
- Hauteur totale28 mm
- Longueur totale43 mm
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central18 mm
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge1350 N
- Capacité de charge statique1490 N
- Capacité de charge dynamique1350 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSPTWN super intelligent
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486263630