Motion
SSETWNOAM16DD

Thomson
SSETWNOAM16DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSETWN Series, Open Adjustable, 0.6300 in Shaft Diameter, 53 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026659
N° MFRSSETWNOAM16DD
Prix704.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSETWNOAM16DD

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSETWN Series, Open Adjustable, 0.6300 in Shaft Diameter, 53 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI00026659
N° MFRSSETWNOAM16DD
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
Votre prix704.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SSETWNOAM 16 DD PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Type de boîtier
    Ouverture réglable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    0.6300 po
  • Largeur totale
    84 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    22 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    4800 N
  • Capacité de charge dynamique
    4400 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSETWN super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486270355

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif