Motion
SSETWNOAM25DD

Thomson
SSETWNOAM25DD

Bloc d’oreiller à arbre rond Linear Guide - Série SSETWN Super Smart, ouvert réglable, diamètre d’arbre de 25 mm, longueur totale de 78 mm
N° D’ARTICLE MI00026661
N° MFRSSETWNOAM25DD
Prix1,250.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSETWNOAM25DD

Bloc d’oreiller à arbre rond Linear Guide - Série SSETWN Super Smart, ouvert réglable, diamètre d’arbre de 25 mm, longueur totale de 78 mm
N° D’ARTICLE MI00026661
N° MFRSSETWNOAM25DD
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
Prix1,250.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SSETWNOAM 25 DD PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Type de boîtier
    Ouverture réglable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Largeur totale
    130 mm
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    78 mm
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    30 mm
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    14600 N
  • Capacité de charge dynamique
    13400 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSETWN super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486270447

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif