Aperçu
Description du fabricant
SRM-16 RAIL DE SUPPORT D’ARBRE
Spécifications
- Type de composantRail
- Profil ferroviaireProfil standard
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre nominal16 mm
- Longueur totale600 mm
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
- Style de railProfil standard
- Taille de la vis de railM5
- Surface de montage à la ligne centrale30.00 mm
- ComprendSoutien seulement. Arbre non inclus
- SérieSRM
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité