Aperçu
Spécifications
- Type de composantRail
- Profil ferroviaireProfil standard
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre nominal30 mm
- Longueur totale600 mm
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
- Style de railProfil standard
- Taille de la vis de railM10
- Surface de montage à la ligne centrale53.00 mm
- Options inclusesPrépercé T1
- ComprendSoutien seulement. Arbre non inclus
- SérieSRM
- Catalogue du fabricant