BNW081204
Manchon en composite PTFE BNW (plaine) - 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de longueur, matériau en téflon
N° D’ARTICLE MI00026809
N° MFRBNW081204
Prix9.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon en composite PTFE BNW (plaine) - 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de longueur, matériau en téflon
N° D’ARTICLE MI00026809
N° MFRBNW081204
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
Prix9.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BNW081204 1/2 X 3/4 X 1/2
  • Les roulements de manchon composite (plaine) en Teflon® sont autolubrifiants
  • Le roulement BNW à charge élevée est un roulement coulissant qui peut exercer une excellente propriété de travail dans des conditions non lubrifiées
  • La couche de roulement du roulement BNW est composée d’une doublure en PTFE/fibre synthétique haute tension
  • La couche de support est composée de fibre de verre imprégnée dans de la résine époxy pour une température élevée
  • Les roulements BNW sont conçus pour les applications à basse vitesse et sous charge lourde
  • La couche de roulement ne peut pas être usinée

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Téflon
  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Valeur P maximale
    34300
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Plage de température de fonctionnement
    -212 à 350 oF
  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Catalogue du fabricant
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    717905309014
  • CUP_NON
    717905309014
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Matériau du roulement
    Doublure en PTFE
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Valeur V max.
    150
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif