Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementPTFE
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Type de douilleManche unie
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Longueur totale1.5000 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Matériau de supportFibre de verre époxy
- Plage de température de fonctionnement-212 à +350 °F
- Valeur PV maximale20000
- Valeur V max.150 fp/min
- CUP_NON717905193309
- Type de produitManchon uni et roulements à bride