BSF121412
Roulement à manchon uni - 0.7500 po DI, 0.8750 po DE, 1.5000 po de longueur, matériau de doublure PTFE
N° D’ARTICLE MI00026907
N° MFRBSF121412
Prix9.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 0.7500 po DI, 0.8750 po DE, 1.5000 po de longueur, matériau de doublure PTFE
N° D’ARTICLE MI00026907
N° MFRBSF121412
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
Prix9.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BNW121412 3/4 X 7/8 X 1-1/2

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type de douille
    Manche unie
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Plage de température de fonctionnement
    -212 à +350 °F
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Valeur V max.
    150 fp/min
  • CUP_NON
    717905309113
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif