Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 1.0000 po DI, 1.5000 po DE, 2.2500 po de longueur, matériau de doublure PTFE
N° D’ARTICLE MI00026994
N° MFRBSF162418

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BSF162418 1 X 1-1/2 X 2-1/4

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Type de douille
    Manche unie
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Plage de température de fonctionnement
    -212 à +350 °F
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Valeur V max.
    150 fp/min
  • CUP_NON
    717905194610
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif