Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la baguePTFE
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Type de douilleManche unie
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Longueur totale0.7500 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Matériau de supportFibre de verre époxy
- Plage de température de fonctionnement-212 à +350 °F
- Valeur PV maximale20000
- Valeur V max.150 fp/min
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON717905309168
- Type de produitManchon uni et roulements à bride