Aperçu
- Les roulements de manchon composite (plaine) en Teflon® sont autolubrifiants
- Le roulement BNW à charge élevée est un roulement coulissant qui peut exercer une excellente propriété de travail dans des conditions non lubrifiées
- La couche de roulement du roulement BNW est composée d’une doublure en PTFE/fibre synthétique haute tension
- La couche de support est composée de fibre de verre imprégnée dans de la résine époxy pour une température élevée
- Les roulements BNW sont conçus pour les applications à basse vitesse et sous charge lourde
- La couche de roulement ne peut pas être usinée
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la bagueTéflon
- Diamètre intérieur2 po
- Longueur totale2.0000 po
- Valeur P maximale34300
- Valeur PV maximale20000
- Plage de température de fonctionnement-212 à 350 oF
- Matériau de supportFibre de verre époxy
- Catalogue du fabricant
- Type de fiche rainuréeAucun
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant717905309342
- CUP_NON717905309342
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Matériau du roulementDoublure en PTFE
- Diamètre à l’alésage2 po
- Valeur V max.150
- Type de roulement de manchonManche unie
- Type de produitPose et moulage de roulements simples