BSF485232
Roulement à manchon uni - 3.0000 po DI, 3.2500 po DE, 4.0000 po de longueur, matériau de doublure PTFE
N° D’ARTICLE MI00027697
N° MFRBSF485232
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 3.0000 po DI, 3.2500 po DE, 4.0000 po de longueur, matériau de doublure PTFE
N° D’ARTICLE MI00027697
N° MFRBSF485232
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BSF485232 3 X 3-1/4 X 4

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Type de douille
    Manche unie
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Plage de température de fonctionnement
    -212 à +350 °F
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Valeur V max.
    150 fp/min
  • CUP_NON
    717905198281
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif