BTCW325203
Rondelle de roulement à butée simple - 2.0000 po DI, 3.2500 po DE, 0.0740 po d’épaisseur, matériau PTFE, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI00028191
N° MFRBTCW325203
Prix108.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement à butée simple - 2.0000 po DI, 3.2500 po DE, 0.0740 po d’épaisseur, matériau PTFE, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI00028191
N° MFRBTCW325203
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
Votre prix108.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BTCW325203 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Épaisseur
    0.0740 po
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Valeur PV maximale
    10000
  • Valeur V max.
    150 fp/min
  • CUP_NON
    717905203084
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif