Aperçu
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre intérieur0.1250 po
- Longueur totale0.3750 po
- Valeur PV maximale30000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Spécification du matérielJLON 4200
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0011 lb
- Numéro CUP du fabricant717905194214
- CUP_NON717905194214
- Diamètre extérieur0.2500 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples