BJ4S060904
Roulement à manchon (plain) PTFE BJ4 - Alésage 0.3750 po, diamètre extérieur 0.5625 po, longueur 0.5000 po, matériau PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI00028259
N° MFRBJ4S060904
Prix7.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon (plain) PTFE BJ4 - Alésage 0.3750 po, diamètre extérieur 0.5625 po, longueur 0.5000 po, matériau PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI00028259
N° MFRBJ4S060904

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BJ4S060904 3/8 X 9/16 X 1/2

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE BJ4
  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Valeur PV maximale
    30000
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Spécification du matériel
    JLON 4200
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.0056 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    717905194443
  • CUP_NON
    717905194443
  • Diamètre extérieur
    0.5625 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif