Aperçu
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre intérieur0.4375 po
- Longueur totale0.7500 po
- Valeur PV maximale30000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Spécification du matérielJLON 4200
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0095 lb
- Numéro CUP du fabricant717905194603
- CUP_NON717905194603
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples