Aperçu
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Longueur totale0.7500 po
- Valeur PV maximale30000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Spécification du matérielJLON 4200
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0149 lb
- Numéro CUP du fabricant717905194672
- CUP_NON717905194672
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples