Aperçu
Description du fabricant
BJ4S101406 5/8 X 7/8 X 3/4
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ4
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Longueur totale0.7500 po
- Valeur PV maximale30000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Spécification du matérielJLON 4200
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0179 lb
- Numéro CUP du fabricant717905194887
- CUP_NON717905194887
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité