BJ4S222608
Roulement à manchon (plain) PTFE BJ4 - Alésage 1.3750 po, diamètre extérieur 1.6250 po, longueur 1.0000 po, matériau PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI00028322
N° MFRBJ4S222608
Price$44.72/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon (plain) PTFE BJ4 - Alésage 1.3750 po, diamètre extérieur 1.6250 po, longueur 1.0000 po, matériau PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI00028322
N° MFRBJ4S222608
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
Price$44.72/each

Aperçu

Description du fabricant
BJ4S222608 1-3/8 X 1-5/8 X 1

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE BJ4
  • Diamètre intérieur
    1.3750 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Valeur PV maximale
    30000
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Spécification du matériel
    JLON 4200
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.0477 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    717905195488
  • CUP_NON
    717905195488
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif