BJ4S444824
Roulement à manchon (plain) PTFE BJ4 - Alésage 2.7500 po, diamètre extérieur 3.0000 po, longueur 3.0000 po, matériau PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI00028346
N° MFRBJ4S444824
Prix168.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon (plain) PTFE BJ4 - Alésage 2.7500 po, diamètre extérieur 3.0000 po, longueur 3.0000 po, matériau PTFE BJ4
N° D’ARTICLE MI00028346
N° MFRBJ4S444824
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
Prix168.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BJ4S444824 2-3/4 X 3 X 3

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE BJ4
  • Diamètre intérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Valeur PV maximale
    30000
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Spécification du matériel
    JLON 4200
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.2741 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    717905201769
  • CUP_NON
    717905201769
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif