BJ5S020402
Roulement à manchon (plain) PTFE BJ5 - Alésage 0.1250 po, diamètre extérieur 0.2500 po, longueur 0.2500 po, matériau PTFE BJ5
N° D’ARTICLE MI00028350
N° MFRBJ5S020402
Prix9.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon (plain) PTFE BJ5 - Alésage 0.1250 po, diamètre extérieur 0.2500 po, longueur 0.2500 po, matériau PTFE BJ5
N° D’ARTICLE MI00028350
N° MFRBJ5S020402
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
Votre prix9.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BJ5S020402 1/8 X 1/4 X 1/4

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE BJ5
  • Diamètre intérieur
    0.1250 po
  • Longueur totale
    0.2500 po
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Spécification du matériel
    JLON 5500
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.0006 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    717905197574
  • CUP_NON
    717905197574
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif