Aperçu
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ5
- Diamètre intérieur0.1875 po
- Longueur totale0.2500 po
- Valeur PV maximale20000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Spécification du matérielJLON 5500
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0008 lb
- Numéro CUP du fabricant717905197635
- CUP_NON717905197635
- Diamètre extérieur0.3125 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples