Aperçu
Description du fabricant
BJ5S111506 11/16 X 1 X 3/4
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ5
- Diamètre intérieur0.6875 po
- Longueur totale0.7500 po
- Valeur PV maximale20000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Spécification du matérielJLON 5500
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0165 lb
- Numéro CUP du fabricant717905198595
- CUP_NON717905198595
- Diamètre extérieur0.9375 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité