BJ5S121612
Roulement à manchon (plain) PTFE BJ5 - Alésage 0.7500 po, diamètre extérieur 1.0000 po, longueur 1.5000 po, matériau PTFE BJ5
N° D’ARTICLE MI00028408
N° MFRBJ5S121612
Prix68.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon (plain) PTFE BJ5 - Alésage 0.7500 po, diamètre extérieur 1.0000 po, longueur 1.5000 po, matériau PTFE BJ5
N° D’ARTICLE MI00028408
N° MFRBJ5S121612
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
Prix68.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BJ5S121612 3/4 X 1 X 1-1/2

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE BJ5
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Spécification du matériel
    JLON 5500
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.0356 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    717905198717
  • CUP_NON
    717905198717
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif