Aperçu
Description du fabricant
BJ5S162008 1 X 1-1/4 X 1
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ5
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Longueur totale1.0000 po
- Valeur PV maximale20000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Spécification du matérielJLON 5500
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0305 lb
- Numéro CUP du fabricant717905199035
- CUP_NON717905199035
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité