Aperçu
Spécifications
- Matériau de la baguePTFE BJ5
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Type de douilleManche unie
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Longueur totale0.7500 po
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Valeur PV maximale20000
- Type de rainureIntérieur simple
- Spécification du matérielJLON 5500
- Diamètre intérieur1.2500 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905199196
- CUP_NON717905199196
- Poids0.0279 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride