Aperçu
Description du fabricant
BJ5S242816 1-1/2 X 1-3/4 X 2
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ5
- Diamètre intérieur1.5000 po
- Longueur totale2.0000 po
- Valeur PV maximale20000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Spécification du matérielJLON 5500
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0881 lb
- Numéro CUP du fabricant717905199332
- CUP_NON717905199332
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité