BJ7S040602
Roulement à manchon (plain) PTFE BJ7 - Alésage 0.2500 po, diamètre extérieur 0.3750 po, longueur 0.2500 po, matériau PTFE BJ7
N° D’ARTICLE MI00028445
N° MFRBJ7S040602
Prix4.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon (plain) PTFE BJ7 - Alésage 0.2500 po, diamètre extérieur 0.3750 po, longueur 0.2500 po, matériau PTFE BJ7
N° D’ARTICLE MI00028445
N° MFRBJ7S040602

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BJ7S040602 1/4 X 3/8 X 1/4

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    PTFE BJ7
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Longueur totale
    0.2500 po
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Normes respectées
    FDA
  • Spécification du matériel
    JLON 7000
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.0013 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    717905199981
  • CUP_NON
    717905199981
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif