Aperçu
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ7
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Longueur totale0.3750 po
- Valeur PV maximale40000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Normes respectéesFDA
- Spécification du matérielJLON 7000
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0042 lb
- Numéro CUP du fabricant717905200007
- CUP_NON717905200007
- Diamètre extérieur0.5625 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples