Aperçu
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ7
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Longueur totale0.6250 po
- Valeur PV maximale40000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Normes respectéesFDA
- Spécification du matérielJLON 7000
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0151 lb
- Numéro CUP du fabricant717905200038
- CUP_NON717905200038
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples