Aperçu
Description du fabricant
BJ7S121606 3/4 X 1 X 3/4
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la baguePTFE BJ7
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Longueur totale0.7500 po
- Valeur PV maximale40000
- Plage de température de fonctionnement-250 à 550 oF
- Normes respectéesFDA
- Spécification du matérielJLON 7000
- Catalogue du fabricant
- Poids0.0211 lb
- Numéro CUP du fabricant717905200106
- CUP_NON717905200106
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité